アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
再生材使用約50%
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※使用の際は、必ず黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉してください。
※結束バンドやガムテープなどを使用し袋の中にある石綿が飛散しないよう厳重に締めてください。
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-03-22
- 用途:
 - 公共住宅改修工事
 
建設業・工事業
公共工事に使用しています。検査もありましたが、今のところ問題ありません。入荷が早いので助かっています。数回購入しました。