曜日別特売

enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ

enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo ET-12 エネタンポ 電気式湯たんぽ - TAIGASHOJI(大河商事)

お湯の入れ替え不要!繰り返し使える「電気式湯たんぽ」
約15~20分のAC電源からの蓄熱で、最大約8時間の保温。1回の蓄熱費用は約2円!エシカルで、サステナブルなグッズです。
お湯を沸かす手間と注入作業がないので、やけどのリスクを回避!
蓄熱完了でコードレスに。どこでもポカポカを持ち運び。
専用コードを繋いで、AC電源に繋ぐだけ!設定温度になると自動で電源OFF。誰でも簡単に扱えます。
加熱防止機能が付いているので、安全性にも配慮。日本経済産業省、製品安全課規定によるPSEマーク取得済み。
内容液は水!化学水溶液などが入っておらず、安心して使えます。
柔軟なPVC3層素材に内容液が入っているので、使用感は柔らかくプニプニ・ポヨポヨ~小動物を抱えている心地よさ。
ちょうど良い起毛カバーで保温効果をUP。しなやかな使用感で指先にも肩・腰にもフィット。しっかりポカポカに。
専用カバーは丸洗い可能!いつでも清潔に!

仕様内容液:水セット内容本体×1、保温カバー×1、蓄熱専用コード×1材質本体/PVC三層構造・保温カバー/ポリエステル質量(g)約1150電源(V)AC100 50/60HZ消費電力(W)約300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×250×50連続使用時間(時間)あんか目的/約6~8、カイロ目的/約3~5保証期間1年表面温度(℃)蓄熱直後の設定:約70(※取扱にご注意ください。)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45469079enetanpo_ET-12ミント約15~20/室内温度約20度~
2,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45469088enetanpo_ET-12グレー約15~20/室内温度約20度~
2,500
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45469070enetanpo_ET-12チャコール蓄熱時間の目安:約15~20/室内温度約20度~
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45469097enetanpo_ET-12クリーム約15~20/室内温度約20度~
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする