曜日別特売

業務用小型高圧洗浄機

業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO業務用小型高圧洗浄機 - TRUSCO

業務用でありながら使いやすい100V仕様の小型高圧洗浄機です。
業務用インダクションモーター採用により耐久性が高いです。
標準ノズルの他に、トルネード噴射が可能なロトジェットノズルが付属しており洗浄力が更にアップします。
水道直結、バケツ等をご用意頂ければ自吸式としても使用可能です。
50HZ/60HZ兼用です。
移動時にも収納時にも場所を取らない小型でパワフルな洗浄機です。

用途各種工場の洗浄作業に。ビルメンテナンス業の洗浄作業に。災害備蓄品として。付属品専用ガン、専用ランス、バリオジェットノズル、ロトジェットノズル、高圧ホース10m、吸水ホース1.5m(吸水ストレーナ・アダプター)1式トラスコ品番256-9952質量(kg)14.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100内容1台コード長さ(m)5消費電力(W)(50/60Hz)1050/1250吐出量(L/min)5~5.5連続使用時間(時間)2吐出圧力(MPa)7吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)最大5.5/5.5吸水温度(℃)最高50吸水方式水道直結/自吸両用内容量1台
注意
※バケツやタンク等は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468169HPWM
110,000
82,980
91,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする