TRUSCO
TZ型防錆強化掃除用具入れ ワイド
亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
付属品
ハンガーパイプ1本、S金具10個、フック2個、滴受皿1個、雑巾掛3
トラスコ品番
246-1013
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
608
質量(kg)
29
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
掃除用具入れ
奥行(mm)
515
内容
1台
鍵
無し
グリーン購入法
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45468239
TZWCL-13W
¥
83,660
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません