曜日別特売

TZ型防錆強化掃除用具入れ

TZ型防錆強化掃除用具入れ - TRUSCOTZ型防錆強化掃除用具入れ - TRUSCOTZ型防錆強化掃除用具入れ - TRUSCOTZ型防錆強化掃除用具入れ - TRUSCO

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。
ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。

付属品ハンガーパイプ1本、S金具5個、フック2個、滴受皿1個、雑巾掛3トラスコ品番246-1012材質スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)455質量(kg)24.1ホワイト高さ(mm)1790タイプ掃除用具入れ奥行(mm)515内容1台無しグリーン購入法適合外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468248TZWSP
51,230
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする