曜日別特売

電動パンチ

電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)電動パンチ - LION (ライオン事務器)

両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。

仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E)付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ質量(kg)20穴径(Φmm)6奥行(mm)パンチ:9消費電力(W)220電源AC100V ・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず)穿孔能力(枚)PPC用紙500穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※穿孔能力は64g/m2のPPC用紙を使用した目安です。再生紙の場合は若干少なめになります。PP、塩化ビニール、シール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のものに使用しないでください。また、紙厚、紙質によっては穿孔できない場合があります 。修理の際に必要になりますので 、 個装箱・緩衝材は保管しておくことをおすすめします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※ご購入後は1ヶ月以内に保証登録いただくようにお願い申し上げます。(保証登録がされていない場合、保証期間内でも有料修理となります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45468510DP-500S
268,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする