IHコンロ 1400W

IHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマIHコンロ 1400W - アイリスオーヤマ

加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。
料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!
サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。
50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。
IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
拭くだけで、らくらくお手入れできます。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。
小さなお子様がいるご家庭でも安心です。

使用条件
【使用可能のなべ】
[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。
[大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの
[形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください)
【使えない鍋】
[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅
[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの
[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。
使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
ブラック質量(g)2200コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54電源(AC V)100保証期間お買い上げ日より1年間モード温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45469106IHK-T391-B
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする