市場
ポールハンガー シーム
樹木のような佇まいのポール型ハンガー。
用途
衣類掛け
仕様
組立品
材質
支柱・フック:天然木(ラバーウッド材)、土台:繊維板
質量(kg)
2.95
耐荷重(kg)
各フック:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×1695
組立時間
約15分
材質(塗装)
ラッカー塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474986
-
アイボリー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45474995
-
ダークグレー
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45475004
-
グレージュ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420