飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。



1,朝の緑茶、湯上りの麦茶を提供しているので、5L以上の大容量のポットが必要で探していました。2,このポットは、背が高く麦茶のボトルが告ぎ口の下に置けて使い勝手がよい。3,ポットのフタを外すと再設置しにくいのが欠点です。
→総評としては、安価で大容量ですので満足しています。
農場の現場事務所の電気ポットが壊れたので、代替品として購入。5Lと大容量でコスパ良く助かりました。休憩時間のお茶・コーヒー、カップラーメンへの給湯器として活躍しています。
他事業所でもすすめてみようと思います。
今までのポットは問題なかったのですが
このポットは金属イオン臭がとてもきついです。
以前に100均のステンコップでも同様なことが起き、水道局に調査依頼したのですが、
水道中の塩素反応してこのような調査依頼があるとのことでした。
特に、コーヒー紅茶を飲む人は敏感に感じるそうです。