ホットプレート サーモスタット搭載

ホットプレート サーモスタット搭載 - ベルソスホットプレート サーモスタット搭載 - ベルソスホットプレート サーモスタット搭載 - ベルソスホットプレート サーモスタット搭載 - ベルソスホットプレート サーモスタット搭載 - ベルソスホットプレート サーモスタット搭載 - ベルソス

焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。

用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤルセット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書)質量(kg)2.4定格消費電力(W)1300プレート寸法(mm)内径320×深さ20電源コード(m)1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む)電源(AC V)100 50/60Hz温度設定切、保温~230度内容量1台
注意
※本製品は一般家庭用です。予備加熱以外に空焼きをしたり、金属ヘラやフォークなどでプレートにキズを付けないようにしてください。プレートのフッ素加工がはがれたりする場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45475126VS-HI05BE
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする