曜日別特売
モノタロウ

キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター

キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウキャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウキャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウキャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウキャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウキャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウキャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター - モノタロウ
(9件のレビュー)

135Lの容量でたっぷり収納!
走行場所を選ばない大径ワイドキャスターを採用。しかもストッパー付きで安心。
保管用の簡単装着専用カバー付き。取り外しが可能なのでお手入れカンタン!
底板には樹脂製の芯材を使用しており、耐久性バツグン!

用途
作業道具やアウトドア用品の運搬に最適!
折りたたみキャリーカート、キャリーワゴン、キャリートラックとして。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:PVC+PP(ベアリング入り)、布:ポリエステルオックスフォード生地(PVCコーティング)質量(kg)約11車輪径(Φmm)170容量(L)約135耐荷重(kg)120荷台寸法(mm)860×460××330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×520××710~1060折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×750入数1台内容量1台
取扱説明書:(2.0MB)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※荷台にはバランスよく積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45852837-
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【キャリーカート 120kg 135L 4輪ワイドキャスター 】 作業道具やアウトドア用品の運搬に.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45852837
2026-01-23
用途: 楽器類運搬
運輸・通信業

しっかりした作りで大変気に入りました。コンパクトさも重要なのでタイヤのサイズがもう少し小さくても良いのかと思います。コスパは最高ですね。

2025-07-24
用途: 現場への工具・材料の運搬
建設業・工事業

駐車場から現場までの距離があるためとても便利。
走りもスムーズで120kgまで積載できるのはありがたい。

2025-01-13
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

タイヤが太くて安定して走る。
容量も十分で120kgまでは乗せる気がしないが造りはしっかりしている。
ただ樹脂部分もあるのであまり乱暴に扱うと破損しそう。
色で変な柄もなくシンプルで良い。車輪のストッパーも足で操作できて良い。
大が1,小が2のポケットがサイドについていて小物を入れるのに便利。
たたんだ時に毎回カバーにいれないので、勝手に広がってくるときがある。
また、タイヤが太い分収納スペースも取る。全体の重量もそれなりにある。
使用時、引っ張る分には良いが押してはいけない。バーが壊れそう。
他製品と比べてもこの価格だととてもおすすめだと思う。

2025-01-07
用途: 荷物の運搬
卸売・小売業

組立 折り畳み 共に楽に出来ました。車輪の取り付けも金具が「丸」「四角」と形に合わせて差し込むだけで分かり易かったです。倉庫まで楽に荷物を運ぶ事が出来ました。舗装 段差 石ころゴロゴロ どこも楽に進む事が出来ました。カーブも障害物もスムーズに曲がる事が出来ました。簡単に折り畳んで70Lの透明ポリ袋をバサッと掛けて倉庫にしまいました。買って良かったです。

2025-03-27
用途: ダンボ-ル等の配送に便利です

運搬が軽くてスム-ズに作業でき荷崩れもなく大変便利です。

対象商品 : 45852837
2024-12-03
用途: キャンプ
村上電気工事建設業・工事業

とても動きが滑らかでいいです。
移動もスムーズですいいです。
タイヤが太いのがいいです。

2024-11-23
用途: 出先での近距離荷物運搬に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの接地面積が大きくて土の上を走行してもめり込む事も無く折畳みも容易で積載量も十分です

対象商品 : 45852837
2024-11-16
用途: 作品の搬入等

コンパクトで収納や持ち運びにストレスがありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする