アクリサンデー
アクリル板
ミラー加工がされており、鏡の代わりに使用できます。
用途
鏡の代替えとして使用ください。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
ミラー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475169
M-001 S 3
320×550
S
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475178
M-001 M 3
550×650
M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長