アクリサンデー
硬質塩ビ板
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途
DIY等でご使用ください。
材質
硬質塩ビ
厚さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475187
100 M 0.5
600×600
透明
M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45475196
200 M 0.5
600×600
白
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475205
300 M 0.5
600×600
黒
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475214
400 M 0.5
600×600
赤
M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475230
500 M 0.5
600×600
青
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475239
600 M 0.5
600×600
黄
M
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475248
700 M 0.5
600×600
緑
M
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475257
100 MS 0.5
600×300
透明
MS
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
45475266
200 MS 0.5
600×300
白
MS
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475275
300 MS 0.5
600×300
黒
MS
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475284
400 MS 0.5
600×300
赤
MS
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475300
500 MS 0.5
600×300
青
MS
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45475309
600 MS 0.5
600×300
黄
MS
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475318
700 MS 0.5
600×300
緑
MS
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長