アクリサンデー
FOREX(低発泡塩ビ)
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途
建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。
材質
低発泡塩ビ
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475327
E5002 SS 3
200×300
黒
SS
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
45475336
E5003 SS 3
200×300
赤
SS
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45475345
E5006 SS 3
200×300
緑
SS
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475354
E5007 SS 3
200×300
グレー
SS
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475370
E5002 S 3
300×450
黒
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45475379
E5003 S 3
300×450
赤
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475388
E5006 S 3
300×450
緑
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45475397
E5007 S 3
300×450
グレー
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475406
E5002 M 3
450×600
黒
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475415
E5003 M 3
450×600
赤
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
45475424
E5006 M 3
450×600
緑
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475440
E5007 M 3
450×600
グレー
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475449
E5002 L 3
450×900
黒
L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
45475458
E5003 L 3
450×900
赤
L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476194
E5005N L 3
450×900
レモン
L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476210
E5005N M 3
450×600
レモン
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45476219
E5005N S 3
300×450
レモン
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476228
E5005N SS 3
200×300
レモン
SS
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45476237
E5004N L 3
450×900
青
L
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476246
E5004N M 3
450×600
青
M
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45476255
E5004N S 3
300×450
青
S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45476264
E5004N SS 3
200×300
青
SS
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長