アクリサンデー
アクリルEX板
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途
窓ガラスの代替えとしてお使いください。
色
透明
材質
アクリル
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
915×1830
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475510
EX001 10 3X6
10
915×1830
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長