アクリサンデー
アクリルEX板
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途
DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。
材質
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45475720
EXK001 2 450X300
2
450×300
透明
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475729
EXK001 3 450X300
3
450×300
透明
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475738
EXK001 5 450X300
5
450×300
透明
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45475747
EXK001 2 600X300
2
600×300
透明
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475756
EXK001 3 600X300
3
600×300
透明
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475765
EXK001 5 600X300
5
600×300
透明
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475774
EXK001 2 600X450
2
600×450
透明
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475790
EXK001 3 600X450
3
600×450
透明
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475799
EXK001 5 600X450
5
600×450
透明
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475808
EXK001 2 900X450
2
900×450
透明
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475817
EXK001 3 900X450
3
900×450
透明
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475826
EXK001 5 900X450
5
900×450
透明
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45475835
EXK001 2 900X600
2
900×600
透明
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45475844
EXK001 3 900X600
3
900×600
透明
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475860
EXK001 5 900X600
5
900×600
透明
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475869
EXK001 2 900X900
2
900×900
透明
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475878
EXK001 3 900X900
3
900×900
透明
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475887
EXK001 5 900X900
5
900×900
透明
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475896
EXK001 2 300X300
2
300×300
透明
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
45475905
EXK001 3 300X300
3
300×300
透明
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475914
EXK001 5 300X300
5
300×300
透明
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475930
EXK001 2 900X300
2
900×300
透明
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45475939
EXK001 5 900X300
5
900×300
透明
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475948
EXK530 2 450X300
2
450×300
スモーク透明
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45475957
EXK530 2 900X450
2
900×450
スモーク透明
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475966
EXK530 2 600X900
2
600×900
スモーク透明
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475975
EXK530 2 900X900
2
900×900
スモーク透明
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45475984
EXK530 3 900X900
3
900×900
スモーク透明
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476000
EXK530 3 900X450
3
900×450
スモーク透明
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476009
EXK530 2 300X300
2
300×300
スモーク透明
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476018
EXK530 3 300X300
3
300×300
スモーク透明
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476027
EXK550 2 300X300
2
300×300
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476036
EXK550 2 450X300
2
450×300
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45476045
EXK530 2 600X300
2
600×300
スモーク透明
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476054
EXK550 2 600X300
2
600×300
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476070
EXK550 2 600X450
2
600×450
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476079
EXK550 2 900X450
2
900×450
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476088
EXK550 2 900X600
2
900×600
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476097
EXK550 2 900X900
2
900×900
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476106
EXK550 3 450X300
2
450×300
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476115
EXK530 3 600X300
3
600×300
スモーク透明
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476124
EXK550 3 600X300
3
600×300
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476140
EXK550 3 600X450
3
600×450
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476149
EXK550 3 900X450
3
900×450
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476158
EXK550 3 900X600
3
900×600
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45476167
EXK550 3 900X900
3
900×900
ブラウンスモーク透明
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長