アクリサンデー
ハモニカーボ
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。
用途
窓の断熱材としてご使用ください。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476176
HC-001 3 3X6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長