アクリサンデー
ハモニカーボヒートカット
中空構造のポリカーボネートです。断熱効果と遮熱効果があります。
用途
窓の断熱材としてご使用ください。
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
厚さ(mm)
3
色
ティーグリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476185
HC-003 3 3X6 TG
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長