アクリサンデー
アクリル用両面テープ
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途
他素材との接着にお使いください。
材質
アクリルフォーム
厚さ(mm)
0.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45476280
RT-200 0.5X100X200
100×200
大
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
45476289
RT-100 0.5X100X100
100×100
小
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください