スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) - テンパール工業
深さ(mm)103横(mm)313分岐回路数4予備回路数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹ブレーカ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45476307MAG34042M40A
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
45476359MAG35042M50A
26,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする