エルボソケット付洗濯機防水パン接続用

エルボソケット付洗濯機防水パン接続用 - エムツーエムJエルボソケット付洗濯機防水パン接続用 - エムツーエムJエルボソケット付洗濯機防水パン接続用 - エムツーエムJ

短管、エルボ接着済製品です。
短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。
横引き、縦引き兼用でご使用可能です。

用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)58寸法L3(mm)45寸法L4(mm)40寸法D3(mm)59.8寸法D4(mm)69内容量1本
注意
※無理な曲げと引っ張り配管は避けて20mm前後締めて接続して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45476578ES-5020TL309110
4,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45476587ES-5025TL359160
4,350
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
45476596ES-5030TL409210
4,780
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする