曜日別特売
モノタロウ

バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L

バイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L - モノタロウバイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L - モノタロウバイオマス10%配合ゴミ袋 0.013mm厚 20L - モノタロウ
(7件のレビュー)

環境に配慮したバイオマス原料10%を配合したゴミ袋です。
バイオマス原料は植物(トウモロコシやサトウキビ)を使用しています。
高密度ポリエチレンを使用し強度を高めた薄手タイプです。
シャカシャカタイプです。
外装にバイオマスプラマークを印刷しています。
石油資源の節約及びCO2排出量が削減に期待が出来ます。

用途ゴミ処理、保管用など材質高密度ポリエチレン(バイオマス原料10%含む)厚さ(mm)0.013半透明入数(枚)100容量(L)20縦(mm)600横(mm)500寸法(横×縦)(mm)500×600バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230286バイオマス配合率(%)10内容量1パック(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46392354-
619
681(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: ゴミ箱にセットして
運輸・通信業

商品には何の問題もないが、手持ちのゴミ箱だと間口がほんの少し小さく上手く伸ばさないとセットできなかったのが残念。

2025-08-11
用途: お客様とスタッフ用のゴミ袋
HAIKIマリーナハーバー合同会社サービス業

半透明のため捨ててはいけないような物をゴミ捨て場にすてるお客様がいなくなりました。

1が参考にしています
2025-10-06
用途: 普通のゴミ箱に使用
サービス業

薄いのでセットしやすいし、ゴミ箱の中に予備として20枚ほど入れてもかさばらないが、100枚から使用して袋内の残数が判りづらい。

対象商品 : 46392354
2025-04-17
用途: 濡れた物を入れたり
自動車・二輪車・自転車関連業

再購入しています、破れに注意すればそこそこ強度もありコスパ良し。

1が参考にしています
2025-05-26
用途: ゴミ出し等
建設業・工事業

アルミ缶やペットボトルの回収に使用しています。45Lでは大きすぎるのでこまめに出すのに便利に使ってます。

2025-05-04
用途: 園芸の片づけ
卸売・小売業

樹木を剪定した枝は、市のごみ袋が薄く尖った枝などがあるとすぐ破れます。無駄ですがこの袋に入れて市のごみ袋に入れています。

2025-02-12
用途: 店舗での紙ごみ用
佃食品株式会社卸売・小売業

一日一枚は使用するので沢山入っていて経済的で助かります。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする