PISCO(ピスコ)
ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプ
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。
真空保持、低圧での配管にも使用できます。
低濃度オゾン対策品です。
仕様
最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa
質量(g)
15
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
‐0.1~1.0
使用流体
空気
材質(樹脂部)
PBT
材質(弁体)
パッキン:FKM
材質(ゴムシール)
HNBR
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45498515
CVLU8-8
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください