世界最小・最軽量、G Masterならではの高い解像性能、圧倒的進化を遂げた第2世代大口径F2.8広角ズームレンズ
〇世界最小・最軽量
1デザイン
・従来機種
2に比べ約20%軽量化した約547g、全長は約10.1mm短くなった111.5mmを実現。小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート
・撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能
1 2023年8月広報発表時点、AF対応のフルサイズの16-35mm F2.8広角ズームにおいて、ソニー調べ
2 FE 16-35mm F2.8 GM
〇さらなる高画質を実現した大口径F2.8広角ズームレンズ
・16mmから35mmまでのズーム全域で画面中心から周辺まで鮮明に描写
・超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、さらなる高画質化を実現
・ナノARコーティングIIの採用により、ゴースト・フレアを大幅に抑制し、コントラストが高くヌケの良いクリアな描写に
・スーパーEDガラス1枚、ED(特殊低分散)ガラス2枚で色収差を大幅に抑制
・最新の光学設計と11枚羽根の絞りユニットがもたらす、なめらかで美しいぼけ描写
・最短撮影距離(ズーム全域)0.22m、最大撮影倍率0.32倍の高い近接撮影性能
〇映像クリエイターのニーズに応える進化した動画性能
・最新のレンズ設計技術で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制。画角変動や揺れを最小限にし、なめらかな映像表現を可能に
・XDリニアモーターや最新の絞りユニットの採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制
・フォーカス・ズーム・絞りの3つの操作リングの搭載により、スムーズなマニュアル操作を実現
・絞りリングはクリックON/OFFの切り換えが可能
・絞りリングの誤操作を防ぐアイリスロックスイッチを搭載
〇ボディの高速性能を引き出すAF性能
・4基の高推力なXDリニアモーターとフローティングフォーカス機構を採用
・推力効率が大幅に向上し、AF速度が従来比で最大約2倍に高速化
・α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写が可能
・リニア・レスポンスMFの採用により、マニュアルフォーカスも撮影者の意図通りにコントロール可能
〇小型ボディでも妥協のない操作性・信頼性
・カスタマイズできる2つのフォーカスホールドボタン
・レンズ最前面へのフッ素コーティングの採用
・あらゆる環境での撮影に対応する、防塵・防滴に配慮した設計