和平フレイズ
味覚探訪(韓国)やっとこ
加熱したビビンバ鍋の移動に便利。
先端は滑りにくいシリコーンゴム付き。
材質
本体:亜鉛合金、表面加工:クロムメッキ、滑り止め:シリコーンゴム
寸法(mm)
約185×68×32
質量(g)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45528344
RE-7462
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください