和平フレイズ
かちこれ ボール2点セット18・24cm
衛生的なステンレス製のボールセット。使用する頻度の高い18・25cmをセットにしました。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質
本体:ステンレス鋼(SUS201)
寸法(mm)
約260×260×93
質量(g)
400
サイズ(cm)
18・24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45527669
RE-7469
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください