曜日別特売

SY3000・5000・7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールド

SY3000・5000・7000 Series 5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース EX600シリーズ対応 10、11型 マニホールド - SMC

流量UPでバルブのサイズダウン可能、省エネ、省スペースに貢献します
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)

仕様I/Oユニット連数:2連形式横配管形シリーズSY3000RoHS指令(10物質対応)対応バルブ連数16連SIユニットEtherNet/IP(IO-Linkユニット対応)SIユニット出力極性エンドプレート仕様:SIユニットマイナスコモン M12コネクタ電源ポート取出位置給排気ブロックAssy仕様:P, Eポート取出位置両側(2~24連)内部パイロット 仕様A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528737SS5Y3-10S6EB42-16B-C6-NA
136,180
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする