曜日別特売

超音波カッター自動車整備工場向けセット

超音波カッター自動車整備工場向けセット - 本多電子超音波カッター自動車整備工場向けセット - 本多電子

ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適
様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き
キャリングケース付きで持ち運びも簡単
フットスイッチの使用で手の疲労を抑えて、作業改善

用途テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。セット内容超音波カッターZO-80II、フットスイッチZH801、トルクドライバーセットZH25T2、キャリングケースZH804A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01切替方式パワー:ノーマル/ハイモード/スーパーハイモード(全て10分タイマー自動OFF)消費電力(W)最大60AC電源アダプタ(V)AC100-240( 50/60Hz) 、OUTPUT 100/5A使用環境温度(℃)5~35発振周波数(kHz)40使用環境湿度(%)20~70(結露なきこと)内容量1セット
注意
※方形刃とノコ刃はS-Highモードでは使用しないでください。
※キャリングケースへの収納画像はイメージ図です。
※収納し出荷を行うわけではありませんのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45529534ZO-80CS
145,150
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする