本多電子
超音波カッター自動車整備工場向けセット
ダッシュボード周りやバンパーの加工に最適
様々な場面に対応した方形刃とノコ刃付き
キャリングケース付きで持ち運びも簡単
コストを抑えてセット購入したい方へ
用途
テールライト等の殻割、バンパーなどの加工、ETCセンサー取り付け、内装加工、自動車部品(硬質ABSなどの樹脂)加工等々。
セット内容
超音波カッターZO-40レジン、トルクドライバーセットZH25、キャリングケースZH46A、方形刃ZH41(3枚)、ノコ刃ZH11、メンテナンスセットSB01
定格電圧(V)
AC100
消費電力(VA)
最大約25
使用環境温度(℃)
10~35
保護回路
切断時、大きな力を加えた場合、安全の為、超音波振動を停止
発振周波数(kHz)
40
使用環境湿度(%)
20~70(ただし、結露しないこと)
内容量
1セット
注意
※方形刃とノコ刃はS-Highモードでは使用しないでください。
※フットスイッチ非対応
※キャリングケースへの収納画像はイメージ図です。
※収納し出荷を行うわけではありませんのでご注意願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45529550
ZO-40CS
¥
72,150
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100