曜日別特売

USBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止

USBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコムUSBメモリ 5Gbps(USB3.2(Gen1)/2.0) USB-A 回転式キャップ 誤回転防止 ホコリ混入防止 - エレコム
(1件のレビュー)

キャップを紛失する心配のない回転式コネクターカバータイプのUSBメモリ。
スライドロック機構によりコネクターへのホコリ混入と持ち運び時の誤回転を防止できます。
USB5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応し、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現しています。

用途
回転式コネクターカバー筐体にスライドロック機構を搭載。使い勝手のよいUSBメモリです。
本体一体型の回転式コネクターカバーを採用。キャップの紛失を防止します。
スライドロック機構によりコネクターへのホコリ混入とコネクターカバーの誤回転を防止できます。
USB5Gbps(USB3.2(Gen1))対応で、読み込み時最大100MB/sの高速データ転送を実現するUSBメモリです。
※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
メーカーWebサイトからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」あるいは「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」を使用可能です。
「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
「PASS(PasswordAuthenticationSecuritySystem)×AES」使用時に保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
Windowsのユーザー権限でも使用可能なので、企業での導入にもおすすめです。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約8コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、【セキュリティソフトウェア】Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54.6×18.0×10.4 ※突起部含まずインターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー転送速度(MB/sec)読み込み最大100※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありませんセキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45529629MF-RMU3B032GWHホワイト32
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
45529620MF-RMU3B032GBKブラック32
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
45529638MF-RMU3B064GBKブラック64
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
45529647MF-RMU3B064GWHホワイト64
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
45529656MF-RMU3B128GBKブラック128
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
45529665MF-RMU3B128GWHホワイト128
オープン
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: データ保存
教育・研究機関

読み書きの速度が比較的速く,作業にストレスがありません。キャップをなくさないので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする