ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様

ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)ロータイプ一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)

高さが75cmだから座ったままで調理できる
高齢者に配慮した流し台です。

高さ(mm)750奥行(mm)600内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45532824KTD6-75-180DS2-SW-Lホワイト1800
130,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532849KTD6-75-180DS2-SW-Rホワイト1800
130,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532867KTD6-75-180DS2-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532876KTD6-75-180DS2-WN-Lウィンザーナット※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532894KTD6-75-180DS2-MD-Lダークグレイン※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532910KTD6-75-180DS2-BS-Lブラックストーン※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532919KTD6-75-180DS2-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532928KTD6-75-180DS2-WN-Rウィンザーナット※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532946KTD6-75-180DS2-MD-Rダークグレイン※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532955KTD6-75-180DS2-BS-Rブラックストーン※受注生産1800
139,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532964KTD6-75-165DS1-SW-Lホワイト1650
124,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532989KTD6-75-165DS1-SW-Rホワイト1650
124,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533007KTD6-75-165DS1-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533016KTD6-75-165DS1-WN-Lウィンザーナット※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533034KTD6-75-165DS1-MD-Lダークグレイン※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533050KTD6-75-165DS1-BS-Lブラックストーン※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533059KTD6-75-165DS1-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533068KTD6-75-165DS1-WN-Rウィンザーナット※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533086KTD6-75-165DS1-MD-Rダークグレイン※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533095KTD6-75-165DS1-BS-Rブラックストーン※受注生産1650
133,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533104KTD6-75-120DS1-SW-Lホワイト1200
106,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533129KTD6-75-120DS1-SW-Rホワイト1200
106,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533147KTD6-75-120DS1-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533156KTD6-75-120DS1-WN-Lウィンザーナット※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533174KTD6-75-120DS1-MD-Lダークグレイン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533190KTD6-75-120DS1-BS-Lブラックストーン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533199KTD6-75-120DS1-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533208KTD6-75-120DS1-WN-Rウィンザーナット※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533226KTD6-75-120DS1-MD-Rダークグレイン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533235KTD6-75-120DS1-BS-Rブラックストーン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533244KTD6-75-120DS-SW-Lホワイト1200
106,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533269KTD6-75-120DS-SW-Rホワイト1200
106,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533287KTD6-75-120DS-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533296KTD6-75-120DS-WN-Lウィンザーナット※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533314KTD6-75-120DS-MD-Lダークグレイン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533330KTD6-75-120DS-BS-Lブラックストーン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533339KTD6-75-120DS-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533348KTD6-75-120DS-WN-Rウィンザーナット※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533366KTD6-75-120DS-MD-Rダークグレイン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533375KTD6-75-120DS-BS-Rブラックストーン※受注生産1200
115,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532840KTD6-75-180DS2-LG-L木目1800
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532858KTD6-75-180DS2-LG-R木目1800
130,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532885KTD6-75-180DS2-PM-Lペールグレイン※受注生産1800
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532937KTD6-75-180DS2-PM-Rペールグレイン※受注生産1800
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532980KTD6-75-165DS1-LG-L木目1650
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45532998KTD6-75-165DS1-LG-R木目1650
124,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533025KTD6-75-165DS1-PM-Lペールグレイン※受注生産1650
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533077KTD6-75-165DS1-PM-Rペールグレイン※受注生産1650
133,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533120KTD6-75-120DS1-LG-L木目1200
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45533138KTD6-75-120DS1-LG-R木目1200
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする