曜日別特売

一体型流し台 トップ出し水栓仕様

一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)一体型流し台 トップ出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)
高さ(mm)800奥行(mm)550内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45538214KTD5-80-180DK-SW-L1800550800ホワイト
96,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538239KTD5-80-180DK-SW-R1800550800ホワイト
96,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538257KTD5-80-180DK-UW-L1800550800ウルトラホワイト※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538266KTD5-80-180DK-WN-L1800550800ウィンザーナット※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538284KTD5-80-180DK-MD-L1800550800ダークグレイン※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538300KTD5-80-180DK-BS-L1800550800ブラックストーン※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538309KTD5-80-180DK-UW-R1800550800ウルトラホワイト※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538318KTD5-80-180DK-WN-R1800550800ウィンザーナット※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538336KTD5-80-180DK-MD-R1800550800ダークグレイン※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538345KTD5-80-180DK-BS-R1800550800ブラックストーン※受注生産
106,000
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538354KTD5-80-170DK-SW-L1700550800ホワイト
86,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538379KTD5-80-170DK-SW-R1700550800ホワイト
86,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538397KTD5-80-170DK-UW-L1700550800ウルトラホワイト※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538406KTD5-80-170DK-WN-L1700550800ウィンザーナット※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538424KTD5-80-170DK-MD-L1700550800ダークグレイン※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538440KTD5-80-170DK-BS-L1700550800ブラックストーン※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538449KTD5-80-170DK-UW-R1700550800ウルトラホワイト※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538458KTD5-80-170DK-WN-R1700550800ウィンザーナット※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538476KTD5-80-170DK-MD-R1700550800ダークグレイン※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538485KTD5-80-170DK-BS-R1700550800ブラックストーン※受注生産
96,000
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538494KTD5-80-160DK-SW-L1600550800ホワイト
80,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538519KTD5-80-160DK-SW-R1600550800ホワイト
80,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538537KTD5-80-160DK-UW-L1600550800ウルトラホワイト※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538546KTD5-80-160DK-WN-L1600550800ウィンザーナット※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538564KTD5-80-160DK-MD-L1600550800ダークグレイン※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538580KTD5-80-160DK-BS-L1600550800ブラックストーン※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538589KTD5-80-160DK-UW-R1600550800ウルトラホワイト※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538598KTD5-80-160DK-WN-R1600550800ウィンザーナット※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538616KTD5-80-160DK-MD-R1600550800ダークグレイン※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538625KTD5-80-160DK-BS-R1600550800ブラックストーン※受注生産
90,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538634KTD5-80-120DK-SW-L1200550800ホワイト
64,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538659KTD5-80-120DK-SW-R1200550800ホワイト
64,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538677KTD5-80-120DK-UW-L1200550800ウルトラホワイト※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538686KTD5-80-120DK-WN-L1200550800ウィンザーナット※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538704KTD5-80-120DK-MD-L1200550800ダークグレイン※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538720KTD5-80-120DK-BS-L1200550800ブラックストーン※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538729KTD5-80-120DK-UW-R1200550800ウルトラホワイト※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538738KTD5-80-120DK-WN-R1200550800ウィンザーナット※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538756KTD5-80-120DK-MD-R1200550800ダークグレイン※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538765KTD5-80-120DK-BS-R1200550800ブラックストーン※受注生産
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538230KTD5-80-180DK-LG-L1800550800木目
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538248KTD5-80-180DK-LG-R1800550800木目
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538275KTD5-80-180DK-PM-L1800550800ペールグレイン※受注生産
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538327KTD5-80-180DK-PM-R1800550800ペールグレイン※受注生産
106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538370KTD5-80-170DK-LG-L1700550800木目
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538388KTD5-80-170DK-LG-R1700550800木目
86,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538415KTD5-80-170DK-PM-L1700550800ペールグレイン※受注生産
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538467KTD5-80-170DK-PM-R1700550800ペールグレイン※受注生産
96,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538510KTD5-80-160DK-LG-L1600550800木目
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45538528KTD5-80-160DK-LG-R1600550800木目
80,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする