薄型 一体流し台 壁出し水栓仕様

薄型 一体流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)薄型 一体流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)薄型 一体流し台 壁出し水栓仕様 - ワンド(マイセット)

流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。

高さ(mm)800奥行(mm)460内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
シンク位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45539964KTD4-80-160K-SW-Lホワイト1600
72,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539989KTD4-80-160K-SW-Rホワイト1600
72,000
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540007KTD4-80-160K-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540016KTD4-80-160K-WN-Lウィンザーナット※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540034KTD4-80-160K-MD-Lダークグレイン※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540050KTD4-80-160K-BS-Lブラックストーン※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540059KTD4-80-160K-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540068KTD4-80-160K-WN-Rウィンザーナット※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540086KTD4-80-160K-MD-Rダークグレイン※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540095KTD4-80-160K-BS-Rブラックストーン※受注生産1600
82,000
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540104KTD4-80-140K-SW-Lホワイト1400
68,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540129KTD4-80-140K-SW-Rホワイト1400
68,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540147KTD4-80-140K-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540156KTD4-80-140K-WN-Lウィンザーナット※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540174KTD4-80-140K-MD-Lダークグレイン※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540190KTD4-80-140K-BS-Lブラックストーン※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540199KTD4-80-140K-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540208KTD4-80-140K-WN-Rウィンザーナット※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540226KTD4-80-140K-MD-Rダークグレイン※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540235KTD4-80-140K-BS-Rブラックストーン※受注生産1400
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540244KTD4-80-120K-SW-Lホワイト1200
64,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540269KTD4-80-120K-SW-Rホワイト1200
64,000
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540287KTD4-80-120K-UW-Lウルトラホワイト※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540296KTD4-80-120K-WN-Lウィンザーナット※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540314KTD4-80-120K-MD-Lダークグレイン※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540330KTD4-80-120K-BS-Lブラックストーン※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540339KTD4-80-120K-UW-Rウルトラホワイト※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540348KTD4-80-120K-WN-Rウィンザーナット※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540366KTD4-80-120K-MD-Rダークグレイン※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540375KTD4-80-120K-BS-Rブラックストーン※受注生産1200
73,000
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539980KTD4-80-160K-LG-L木目1600
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45539998KTD4-80-160K-LG-R木目1600
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540025KTD4-80-160K-PM-Lペールグレイン※受注生産1600
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540077KTD4-80-160K-PM-Rペールグレイン※受注生産1600
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540120KTD4-80-140K-LG-L木目1400
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540138KTD4-80-140K-LG-R木目1400
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540165KTD4-80-140K-PM-Lペールグレイン※受注生産1400
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540217KTD4-80-140K-PM-Rペールグレイン※受注生産1400
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540260KTD4-80-120K-LG-L木目1200
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540278KTD4-80-120K-LG-R木目1200
64,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540305KTD4-80-120K-PM-Lペールグレイン※受注生産1200
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45540357KTD4-80-120K-PM-Rペールグレイン※受注生産1200
73,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする