タイガースポリマー
タイダクトホースGL型 Φ300×20m
材質
PVC
色
灰
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-10~50
内径(Φmm)
303
最高使用圧力(MPa)
0.01
外径(Φmm)
316.4
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
許容曲げ半径(mm)
310
呼び径(Φmm)
300
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様・工事現場への配送は行っておりません。
※本数により分納になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45541084
-
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
1
お送りできません