ジョー・プリンス竹下
小型ガススプリング
シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。
用途
事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
注意
※ブラケットは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法B2(mm)
寸法B1(mm)
ガス反力(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45542028
L-454N-1
70
111.5
213
143
最適最大長時:60 [6.1] 、最小長時:63 [6.4]
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
45542037
L-454N-2
50
91.5
173
123
最適最大長時:40 [4.1] 、最小長時:42 [4.3]
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください