NVIDIA(エヌビディア)
NVIDIA RTX 4500 Ada Retail<VD8549>
NVIDIA RTX 4500 Ada 世代は、NVIDIA RTX A4500より大幅なスペック向上を実現しました。
インターフェース
PCI Express Gen 4 ×16
メモリー
24GB GDDR6
コア数
CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60
内蔵グラフィックス
NVIDIA RTX 4500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45541416
900-5G132-2560-000
オープン
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください