曜日別特売

BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター

BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター - TP-LINKBE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター - TP-LINK

BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター。12ストリーム 22GbpsトライバンドWiFi:11520Mbps(6GHz)+ 8640Mbps(5GHz)+ 1376Mbps(2.4GHz)10Gbps対応:2つの10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2つの2.5Gbpsポートを備え、高速スループットを維持します。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。MLO(Multi-Link Operation):複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。320MHzチャンネル:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく解放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトを内蔵します。後方互換対応:WiFi 6以前の規格にしか対応していない機器との接続ももちろん可能で、様々なプロバイダーに対応しています。

規格IEEE 802.11be/ax(6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)6GHz:11520(802.11be)、5GHz:8640(802.11be)、2.4GHz:1376(802.11be)周波数(GHz)2.4、5,6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45541626DECO BE85(2-PACK)
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
45541635DECO BE85(1-PACK)
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする