AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器 - TP-LINK

AX3000デュアルバンドWi-Fi 6 Air中継器。快適AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、より高速なブラウジング・ストリーミング・ダウンロードを同時に楽しめます。超薄型&ミニマルデザイン:210x148x8mmのコンパクトデザインを実現し、お部屋のインテリアも邪魔しません。取り付けラクラク:付属のシールや壁掛け用ブラケットを使用して手軽に設置することができます。スマートアンテナ:高度なアルゴリズムでアンテナを調整して安定した接続をサポートします。スマートローミング:EasyMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば、スマートフォンから手軽にセットアップや管理ができます。

規格IEEE 802.11a/n/ac/ax (5GHz)、IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz)伝送速度(Mbps)2.4GHz:574 / 5GHz:2402周波数(GHz)2.4及び5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45541730ARCHER AIR E5
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする