AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター - TP-LINK

AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。

規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45541748ARCHER AX1800
オープン
6,298
6,928(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする