曜日別特売

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄)

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄) - HEICO(ハイコ)

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45542694HLB-51パック(8組)5.4±0.2M510.8±0.31.7±0.25
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
45542710HLB-61パック(8組)6.5±0.2M613.5±0.32.7±0.25
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
45542719HLB-81パック(8組)8.6±0.2M816.6±0.32.7±0.25
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
45542728HLB-101パック(8組)10.7±0.2M1021±0.32.7±0.25
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
45542737HLB-121パック(8組)13.0±0.2M1225.4±0.33.7±0.25
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
45542746HLB-161パック(4組)17.0±0.2M1630.7±0.33.7±0.25
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
45542755HLB-201パック(2組)21.4±0.2M2039±0.33.8±0.25
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
45542764HLB-241パック(2組)25.3±0.2M2448.5±0.34.7±0.25
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする