曜日別特売

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス) - HEICO(ハイコ)

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45542780HLS-5S1パック(4組)5.4±0.2M59±0.31.6±0.25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45542789HLS-6S1パック(4組)6.5±0.2M610.8±0.31.6±0.25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45542798HLS-8S1パック(4組)8.6±0.2M813.5±0.32.6±0.25
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45542807HLS-10S1パック(4組)10.7±0.2M1016.6±0.32.6±0.25
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
45542816HLS-12S1パック(4組)13.0±0.2M1219.5±0.32.6±0.25
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
45542825HLS-16S1パック(4組)17.0±0.2M1625.4±0.33.6±0.25
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
45542834HLS-20S1パック(2組)21.4±0.2M2030.7±0.33.6±0.25
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
45542850HLS-24S1パック(2組)25.3±0.2M2439±0.33.6±0.25
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする