曜日別特売

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱)

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (鉄/小箱) - HEICO(ハイコ)

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45542938HLS-31箱(200組)3.4±0.2M37±0.31.7±0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45542947HLS-41箱(200組)4.4±0.2M47.6±0.31.7±0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45542956HLS-51箱(200組)5.4±0.2M59±0.31.7±0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45542965HLS-61箱(200組)6.5±0.2M610.8±0.31.7±0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45542974HLS-81箱(200組)8.6±0.2M813.5±0.32.7±0.25
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
45542990HLS-101箱(200組)10.7±0.2M1016.6±0.32.7±0.25
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
45542999HLS-121箱(200組)13.0±0.2M1219.5±0.32.7±0.25
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
45543008HLS-141箱(100組)15.2±0.2M1423±0.33.7±0.25
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
45543017HLS-161箱(100組)17.0±0.2M1625.4±0.33.7±0.25
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
45543026HLS-181箱(100組)19.5±0.2M1829±0.33.7±0.25
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
45543035HLS-201箱(100組)21.4±0.2M2030.7±0.33.7±0.25
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
45543044HLS-221箱(100組)23.4±0.2M2234.5±0.33.7±0.25
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
45543060HLS-241箱(100組)25.3±0.2M2439±0.33.7±0.25
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする