曜日別特売

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱)

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45543184HLS-3S1箱(200組)3.4±0.2M37±0.31.6±0.25
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
45543200HLS-4S1箱(200組)4.4±0.2M47.6±0.31.6±0.25
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
45543209HLS-5S1箱(200組)5.4±0.2M59±0.31.6±0.25
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
45543218HLS-6S1箱(200組)6.5±0.2M610.8±0.31.6±0.25
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
45543227HLS-8S1箱(200組)8.6±0.2M813.5±0.32.6±0.25
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
45543236HLS-10S1箱(200組)10.7±0.2M1016.6±0.32.6±0.25
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
45543245HLS-12S1箱(200組)13.0±0.2M1219.5±0.32.6±0.25
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
45543254HLS-14S1箱(100組)15.2±0.2M1423±0.33.6±0.25
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
45543270HLS-16S1箱(100組)17.0±0.2M1625.4±0.33.6±0.25
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
45543279HLS-18S1箱(100組)19.5±0.2M1829±0.33.6±0.25
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
45543288HLS-20S1箱(100組)21.4±0.2M2030.7±0.33.6±0.25
オープン
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
45543297HLS-22S1箱(100組)23.4±0.2M2234.5±0.33.6±0.25
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
45543306HLS-24S1箱(100組)25.3±0.2M2439±0.33.6±0.25
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする