曜日別特売

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱)

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (ステンレス/小箱) - HEICO(ハイコ)

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当)種類ウェッジロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。
全12種類を絞り込む
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
2枚厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45543315HLB-4S1箱(200組)4.4±0.2M49±0.31.6±0.25
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
45543324HLB-5S1箱(200組)5.4±0.2M510.8±0.31.6±0.25
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
45543340HLB-6S1箱(200組)6.5±0.2M613.5±0.32.6±0.25
オープン
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
45543349HLB-8S1箱(200組)8.6±0.2M816.6±0.32.6±0.25
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
45543358HLB-10S1箱(200組)10.7±0.2M1021±0.32.6±0.25
オープン
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
45543367HLB-12S1箱(100組)13.0±0.2M1225.4±0.33.6±0.25
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
45543376HLB-14S1箱(100組)15.2±0.2M1430.7±0.33.6±0.25
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
45543385HLB-16S1箱(100組)17.0±0.2M1630.7±0.33.6±0.25
オープン
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
45543394HLB-18S1箱(100組)19.5±0.2M1834.5±0.33.6±0.25
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
45543410HLB-20S1箱(100組)21.4±0.2M2039±0.33.8±0.25
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
45543419HLB-22S1箱(50組)23.4±0.2M2242±0.34.6±0.25
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
45543428HLB-24S1箱(50組)25.3±0.2M2448.5±0.34.6±0.25
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする