マイゾックス
ビニールテープ
カラフルな標識用ビニールテープ。
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
粘着性ではありません。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
主な用途
領域表示の目印
内容量
1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
商品番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45542150
218683
15
レッド
BT-15R
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45542159
218684
15
ブルー
BT-15B
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45542168
218685
15
イエロー
BT-15Y
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45542177
218686
15
ホワイト
BT-15W
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45542186
218687
15
ピンク
BT-15P
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45542195
219926
30
蛍光イエロー
BT-30FY
¥
640
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45542204
219927
30
蛍光オレンジ
BT-30FO
¥
640
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200