曜日別特売

AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉

AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)AGF 森AGF 森彦の時間 レギュラーコーヒー 粉 - AGF(味の素AGF)
(1件のレビュー)

北海道の自家焙煎珈琲専門店「森彦」監修。「森彦の時間」は、北海道神宮の森近く、円山の小さな喫茶店「森彦」からはじまった「MORIHICO.」が、コーヒー豆の産地の選定からブレンドまでこだわり抜き、ご自宅でお楽しみいただくために開発した豊かな時間を、心を充たす一杯とともにお楽しみいただけるレギュラーコーヒー粉です。
AGF(エージーエフ) 「森彦の時間」 森彦ブレンド 180gは、北海道らしい珈琲を追求した、森彦自慢のブレンドコーヒーです。深煎りながらもまろやかで、ほんのりと甘味が感じられます。

タイプレギュラーコーヒー(粉)種類森彦ブレンド香味北海道らしい珈琲を追求した、森彦自慢のブレンドコーヒー内容量1袋(140g)
注意
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45857694
1,487
1,398
1,510(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 意味が分かりません。ただ飲むだけですけど…。
有限会社atomz自動車・二輪車・自転車関連業

ただただ好きです。単純な感想しかかけません。好みの味なのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする