曜日別特売

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g

AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)AGF ちょっと贅沢な珈琲店 レギュラー・コーヒー豆 スペシャル・ブレンド250g - 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)

"香り引き出す、じっくり焙煎"。「ちょっと贅沢な珈琲店」レギュラー・コーヒーは、厳選した豆の特徴に合わせて、AGF独自の「香り引き出す、じっくり焙煎」技術により、丁寧に焙煎した豊かなコクと深く濃い香り。珈琲店のマスターがハンドドリップで淹れたような贅を尽くした奥深い味わいと香りが楽しめるレギュラーコーヒーです。
AGF(エージーエフ) 「ちょっと贅沢な珈琲店」 レギュラーコーヒー豆 スペシャルブレンド 250gは、厳選したブラジル豆の特徴を活かした、濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコクをお楽しみいただけます。
コーヒーミルで豆を挽いてから、コーヒードリッパーとペーパーフィルターを使用し、コーヒーサーバーや直接コーヒーカップに乗せて、コーヒーメジャーなどで容量を計ってドリップコーヒーをお楽しみください。
もちろん、コーヒーメーカー、サイフォン、水出し用のアイスコーヒー 粉として水出しコーヒーポット・ボトル等、いずれの器具でもお楽しみいただけます。
コーヒー豆の焙煎から充填まで国内の工場で生産し、繊細な日本の味覚に合わせて開発。誰にも邪魔をされず、ゆっくりしたい。1日の中で訪れる、ささやかでありながら、ちょっと贅沢な時間。そんな時間にふさわしいコーヒーです。
焙煎や配送時に中身のコーヒー豆が割れる場合がありますが、品質には影響ありません。
また、コーヒー豆は植物の種子であることから油分を含んでおり、焙煎したコーヒー豆からは油分が出る場合がありますが、品質には問題ありません。

用途1カップ1杯分につき約140mlのお湯をご用意ください。フィルターをセットしたドリッパーにカップ1杯分につき、コーヒーの粉を大さじ2杯(約10g)入れます。2よく沸かした湯を粉全体にゆきわたるように少量注ぎ、約20秒蒸らします。3粉が膨らんだら、数回に分けて湯を注ぎます。コーヒーがポットに落ちれば出来上がりです。●粉の分量は、お好みにあわせて加減してください。●レギュラーコーヒー用の器具をお使いください。●ペーパーフィルター、電動コーヒーメーカーなどいずれの器具でも、おいしく召し上がれます。タイプ種類スペシャルブレンドシリーズちょっと贅沢な珈琲店香味濃く芳醇な香りがひきたつ上質なコク内容量1ケース(250g×20袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
開封後は、なるべくお早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45807276
27,160
26,980
29,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする