ゼット体育器具
卓球仕切りフェンス
長さ2mのロングタイプ仕切フェンスです。
質量(kg)
約3.4
タイプ
200cm
寸法(cm)
75×200
材質(カバー)
ナイロン210デニール
フレーム直径(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805928
ZN8300
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください