ゼット体育器具
卓球仕切りフェンス
軽量タイプで収納もラクラク。脚も平らになり積み重ねができます。
材質
フレーム/スチール、カバー/ナイロン
質量(kg)
約1
タイプ
軽量タイプ
径(Φmm)
フレーム:16
寸法(cm)
75×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45805885
ZN8000
¥
7,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください