ゼット体育器具
カラーコーナー
室内外どこでも気軽に使えるカラーマーカーです。低価格マーカーの定番です。
セット内容
10枚組、メッシュ袋入り
材質
PVC
質量(g)
80
穴径(Φmm)
25
寸法(Φ×高さH)(mm)
190×80
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807145
ZA2236
青(2500)
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45807154
ZA2236
緑(4800)
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45807170
ZA2236
黄(5300)
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45807179
ZA2236
赤(6400)
¥
4,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください